VU継手 45°片受エルボ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536826 品番 VU 45KL
参考基準価格(税別)¥227 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

配管の角度や勾配を変えれます。
片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 用途下水用継手。 トラスコ品番857-9148 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状45°エルボ 質量(g)61 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)43 寸法D(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536835
2021-07-30
用途:
排水管の設置
自動車・二輪車・自転車関連業

この種類の配管はホームセンターでは売ってないので助かります。しかも安いから満足です。

対象商品:
16536826
2019-08-30
用途:
配水管の接続
サービス業

エルボと直接エルボやチーズ管を接続できるので作業が楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする