VU継手45°エルボ 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536887 品番 VU 45LC
参考基準価格(税別)¥251 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 形状45°エルボ 用途排水用継手、下水用継手 トラスコ品番857-9154 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)84 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)43 最高使用圧力無圧 呼び径(A)50 最高使用温度(℃)45
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする