東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手60°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16536905
品番
VU 60L
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
呼び径
100
最高使用圧力(MPa)
無圧
用途
排水用継手、下水用継手
トラスコ品番
857-9156
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
60°エルボ
質量(g)
410
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜45
寸法L(mm)
87
寸法Z(mm)
37
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材