VU継手60°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536932 品番 VU 60L
参考基準価格(税別)¥931 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 用途排水用継手、下水用継手 トラスコ品番857-9159 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状60°エルボ 質量(g)212 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)70 寸法Z(mm)30
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする