VU継手 90°片受エルボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536966 品番 VU 90KL
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

配管の角度や勾配を変えれます。
片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 用途下水用継手。 トラスコ品番857-9162 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 質量(g)69 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)55 寸法t(mm)1.8 寸法D1(mm)60 寸法d1(mm)56 呼び径(A)50 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)30 寸法Z2(mm)61

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536966
2022-01-31
用途:
園芸
有限会社俊精密 様 (製造業)

パイプにさして、イチゴ植えました。次はより安いのに変えます。

対象商品:
16536966
2017-12-12
用途:
配管

写真が図面と違うものになっています。写真は片受片差し
では?

MonotaROからの回答

画像修正致します。
ご迷惑お掛けし申し訳ございません。

対象商品:
16536966
2017-01-14
用途:
雨水配管
株式会社日建 様 (サービス業)

雨水配管に使用のため 薄くて扱いやすかった。強度も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする