VU継手90°片受片差しエルボ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16537002 品番 VU 90KLI
参考基準価格(税別)¥546 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
配管の角度や勾配を変えれます。
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径75 最高使用圧力(MPa)無圧 用途VUパイプ用継手。下水用継手。 トラスコ品番857-9166 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 質量(g)285 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 内径(Φmm)77 寸法L1(mm)88 外径(Φmm)89 寸法D1(mm)82.7 寸法L2(mm)95 使用流体排水 寸法d1(mm)77 呼び径(A)75 最高使用温度(℃)45 寸法l1(mm)40 寸法Z1(mm)48 寸法Z2(mm)55 寸法DT(mm)89
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536993
2025-08-14
用途:
狭いところで地味に大活躍
株式会社築地三京 様 (卸売・小売業)

狭いところで便利です。床上で排水口を左右にかわす時に高さを出せない時にも使えるかなと思います。

対象商品:
16536993
2023-07-06
用途:
位置の変更
東京牛乳運輸株式会社 様

YKKのカーポート用丸たて樋に、ピッタリとは入ります。
モノタロウさんのノーブランドのエルボではサイズが違い入らなかったので
助かりました。

対象商品:
16536993
2023-06-29
用途:
クリーナの改良
その他業種

塩ビソケット同士をつなぐのに使用。パイプを切って繋がなくても良いので助かります。

対象商品:
16536984
2022-04-21
用途:
トイレのリフォーム
製造業

トイレの排水にりようしました 片受片差しなので水漏れの心配が無く配管出来ました。

対象商品:
16536993
2019-08-26
用途:
排水管の継手
飲食業

排水桝の害虫・害獣・悪臭対策にエルボを付けようとしましたが、パイプが面一になっており、
通常のエルボは使用できませんでした。
片差しエルボは、パイプ内部に直接差し込めるので、パイプが面一でも使用できます。
下向きに設置し、常に水に浸かっていることで、害虫や悪臭は防げます。
私は、接着をせず、差し込むだけにしたので、メンテナンスも可能になり、満足。

対象商品:
16536993
2017-11-06
用途:
VU管との接続。差しエルボしか装着出来ない場所。

近郊の大工センター数社に置いていなかったため助かりました。

対象商品:
16536993
2017-06-13
用途:
錦鯉池の排水パイプをつなぐために使用します
農・林・水産業

安心して便利に使用できるみたいです。作業が楽しみです

対象商品:
16537002
2016-09-29
用途:
機械のメンテナンス時

部材として購入。定番品ですが満足できる品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする