VU継手 ソケット 透明

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16537054 品番 VUDSC50
参考基準価格(税別)¥167 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 用途下水用継手。 トラスコ品番857-9176 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)54 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)53 寸法Z(mm)3 使用流体排水 呼び径(A)50 最高使用温度(℃)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16537045
2020-01-31
用途:
実験用の装置の部材
冨田商事株式会社 様 (卸売・小売業)

実験用に使用するため、できる限りカットしなくて良いサイズを探していたところ、安くてちょうどよい大きさのものがありました。

1人が参考にしています
対象商品:
16537054
2018-10-14
用途:
雨水集水器製作の部品として利用
サービス業

透明の継手が購入できて、大変満足しています。他では見つからなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする