VU継手チーズ 透明

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16537088 品番 VUDTC50
参考基準価格(税別)¥432 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 形状ティー 用途排水用継手、下水用継手 トラスコ品番857-9179 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)124 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L1(mm)59 寸法L2(mm)59 寸法L3(mm)59 使用流体排水 呼び径(A)50 最高使用温度(℃)45 寸法Z1(mm)34 寸法Z2(mm)34 寸法Z3(mm)34
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16537088
2020-09-15
用途:
雨水循環ポンプの吸い込み側に設置。
アトリエサチ 様 (建設業・工事業)

雨水タンクとポンプの中間に配置し、ポンプ側にはストレーナーを挟み込み、下側にはねじ込みキャップを取り付けてごみのストレーナー兼排出孔として利用。透明なので水やごみの流れがよく見えて非常に管理しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
16537097
2018-01-23
用途:
配管工事
卸売・小売業

とても透明度が高く、中が良く見えます。
きゃしゃな作りに見えますが、とてもしっかりしています。
排管詰まりが事前に見えるので、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16537106
2017-07-26
用途:
防犯カメラのケースとして使う
不動産業

透明なのが選定の理由また、丈夫である点も選択した理由である

1人が参考にしています
対象商品:
16537088
2015-10-09
用途:
排水用

この商品は他のメーカーの製品よりは透明度が良い。ただ同じ商品でも他のショップよりモノタロウさんのほうが高い。今回は送料無料だったので購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする