VU継手 偏心インクリーザー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16537203 品番 VUSIN125100
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

管径の切り替えができる偏心継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径125×100 最高使用圧力(MPa)無圧 用途下水用継手。 トラスコ品番857-9188 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状偏心インクリーザー 質量(g)460 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)145 寸法H(mm)12 寸法Z(mm)30 使用流体排水 呼び径(A)125×100 最高使用温度(℃)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16537237
2022-10-07
用途:
排水溝の継ぎ足しに
その他業種

排水溝の継ぎ足しに使用しました。なかなか無い企画なので大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16537246
2021-01-18
用途:
65と50ΦのVU管接続に偏心は重宝するよ
運輸・通信業

排水配管で65と50ΦのUV管接続に使用
近くのホームセンターには単に変換用のものはありますが
配管の下段を合わせて水の溜まりを無くすことが必要です
なかなか良く出来ており50Φと65ΦのUV管の下端がピッタリ接続
できる
水の溜まりは無くなり、排水も良好ですよ

1人が参考にしています
対象商品:
16537246
2020-12-27
用途:
DIYでU字溝と65ΦVU管の接続に使用
運輸・通信業

90幅のU字溝による排水溝と65ΦのVU管を使い排水溝を作成
65ΦのVU管は30度のエルボは一般市販されて無い(作っているのか?)
で、30L50を使って曲げ配管を作りましたが、50と65のインクリーザーは
高さがあり排水の溜まりができます。
偏心(芯)エルボは近くのDIY店にも無く発注しました。
水の溜まりも解消し、良好な排水経路が作成できました。

対象商品:
16537185
2020-11-26
用途:
SP BOXのベース
サービス業

大径のDV,異径ソケットなどを色々組み合わせてスピーカーボックスを作りました。本来の使用目的とは違いますので制震には苦労しましたが面白くて木製のボックス無いユニークなものが出来ました。

対象商品:
16537237
2020-10-08
用途:
洗濯機排水

なかなかニッチな製品でホームセンターでは入手できなかった為助かります。

対象商品:
16537185
2019-03-16
用途:
排水工事
建設業・工事業

サイズダウンすると、段差が出来て排水が溜まってしまうので、下が平らなので円滑に排水出来ていいですね。

対象商品:
16537212
2016-03-08
用途:
農業用水の取り入れ口
農・林・水産業

新規の取り入れ口のタイプがVU150タイプであり、今まで使用していたパイプがVU100のタイプで接続をどうするか悩んでいましたが、丁度良い変換継手があり、尚、偏心タイプで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする