※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
キュノ 5DCN2ハウジング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16537702
品番
5DCN2-SZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。
樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
接続口径
50A
トラスコ品番
448-4550
材質
本体:ステンレス(304SST)
全長(mm)
1120
質量(kg)
21
外径(Φmm)
340
最高使用温度(℃)
120
設計圧力(MPa)
0.86
推奨流量(L/h)
3〜15
注意
※フィルターカートリッジは別売です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800