エスアールタイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 16537894 品番 SR-19
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。
カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。
水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。
硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。
打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。
セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。
アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。
シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。
解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。

使用ボルトM20 外径×全長(mm)19×150 穿孔径(mm)23 穿孔深さ(mm)200 トラスコ品番473-4131 容量(cm3)42 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※未開封の場合、製造日より2年間使用可能。
※本製品はセメント系のため吸湿により品質が劣化しますので、開封後は速やかに使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする