※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染め

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 16537937 品番 HE010308BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

ねじの呼びM3 頭部形状ボタン 材質ステンレス 穴の形状六角穴(ピン付) 表面処理ステン黒染め 寸法L(mm)8 寸法k(mm)1.65 適合ドライバー2 寸法dk(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16538235
2025-04-29
用途:
バイクのナビマウント固定に使用
建設業・工事業

想像とおり、目立つ部品ではありませんが、しっかり役目を果たしてくれそうです。

対象商品:
16538165
2024-05-08
用途:
ステンレスで黒いのを探していました。

イジリ止めトルクスで黒があるなんて嬉しかったです。
思ったとおり見た目も渋く、なおかつ盗難防止にもなり良かったです。

対象商品:
16537955
2022-10-11
用途:
防止

いたずら防止用のネジを探していたところ、サイズの豊富なこちのら製品を購入。品質、黒染め、価格共満足できる商品です。

対象商品:
16538183
2020-10-12
用途:
余りスペースが取れない場所に。
農・林・水産業

通常のトラスやナベではネジ頭が大き過ぎて取り付け時の邪魔になるのでこのピンボタンを選択。
弄り止めは盗難防止効果がある事は勿論、専用の六角レンチを使う必要があるものの、この凸起がある事で専用レンチとのホールド性が非常に良いので通常の六角よりも作業性も良い利点もある。

対象商品:
16538296
2018-07-26
用途:
やや希少なタイプ
農・林・水産業

穴の空いた六角レンチが必要になるが、イジリ止めヘックスよりも希少性があるので、防犯になるかな。

2016-06-04
用途:
バイクの盗難防止

ホームセンターで普通に買える工具で回せるのであまりセキュリティーにならないですがプラスネジよりましかなと購入しました。もう少し納期早ければまた使用したいです。

対象商品:
16537928
2016-02-15
用途:
制御ボックスのカバー
松下製作所 様

サイマコーポレーションのTRF/いたずら防止ネジを購入しています、3×8の
皿ビスとドライバーは便利に使っていますが3×6のビンボタンねじはドライバーが合いません
同じネジサイズ(M3ネジ)で工具が違うようでは非常に使いにくいネジです。困っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする