※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 六角穴ボルト ステン黒染め

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 16538427 品番 HE020306BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

種別全ねじ 長さ(mm)6 ねじの呼びM3 材質ステンレス 寸法L(mm)6 表面処理ステン黒染め 頭部形状六角穴付き皿 寸法k(mm)1.75 穴の形状六角穴(ピン付) 適合ドライバー2 寸法dk(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16538673
2019-12-11
用途:
盗難防止に。
農・林・水産業

ヘクスローブのイジり止めより、ヘキサゴンのイジり止めの方が、普及していない分逆に良いかなと購入。
黒染め仕様で、見た目はマットブラック調。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする