※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング なべ小ねじ ステン黒染め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
16538865
品番
TW010316BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
ねじの呼び
M3
頭部形状
なべ
材質
ステンレス
穴の形状
トライウィング
表面処理
ステン黒染め
寸法L(mm)
16
寸法k(mm)
1.8
適合ドライバー
W2
寸法dk(mm)
5.6
RoHS指令(10物質対応)
対応