※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 16539215 品番 TW020308BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

ねじの呼びM3 頭部形状さら 材質ステンレス 穴の形状トライウィング 表面処理ステン黒染め 寸法L(mm)8 寸法k(mm)1.65 適合ドライバーW2 寸法dk(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16539468
2021-11-26
用途:
ナンバープレートの固定
土井商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

その気になれば専用ビットがなくても緩められそうな気はするが、ある程度の効果はあると思う。

対象商品:
16539382
2017-10-25
用途:
バイクのオプションパーツの盗難抑止に
MFD 様

黒いパーツを固定するのに使用しました。
パーツの盗難抑止のためにいたずら防止ねじを探しましたが、
黒いものはあまりないのでこちらの商品にしました。
専用ビットでないと取り外しは困難とされていますが、
マイナスドライバーで外せそうな気もしますので、☆4としました。
黒ねじはこのほかにトルクスくらいしかないので、
その他のいたずら防止ねじのものにも黒を設定してほしいと思います。

対象商品:
16539398
2017-11-09
用途:
バイクの
MFD 様

このネジと合わせてビットも買いました。
さすがメーカー品でネジ・ビットがピッタリと嵌合しました。
あとはいたずらにどれ程有効なのかは分かりませんが、
黒いパーツには黒いネジでないと合いませんので
こちらを買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする