※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 16539635 品番 TX010325BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

材質ステンレス ねじの呼びM3 頭部形状ボタン 穴の形状ピン ボタン 6-ロブ 表面処理ステン黒染め 寸法L(mm)25 寸法k(mm)1.65 適合ドライバーT10 寸法dk(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16539845
2024-03-22
用途:
ナンバプレートのボルト交換

軽自動車のナンバプレートボルトを交換。黄色地の黒文字に映える黒ボルト。更に盗難防止にも役立つ。

対象商品:
16539766
2022-05-02
用途:
自転車
その他業種

在庫あり且つ翌々日出荷と記載されており、小さく軽い商品であるにも関わらず、注文してから届くのに10日かかりました。
9日経って、モノタロウさんに問い合わせを入れた所、土日配送不可と言い訳をしてくる始末。
配送管理とカスタマサポートのレベルがかなり低いので、改善して欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
出荷目安は下記の通りとなっております。よろしくお願いいたします。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする