BHC13T ボルト用保護カバー マサル工業 透明色  1個 BHC13T 16540432

BHC13T ボルト用保護カバー マサル工業 16540432 BHC13T ボルト用保護カバー マサル工業 16540432

ボルト用保護カバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 透明 注文コード16540432 品番BHC13T
参考基準価格(税別)¥295 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は適合ねじ・色・トラスコ品番など33種類から選べます 他の種類を見る

●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。

寸法W(mm)41 寸法H(mm)50 用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。 材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト 透明 質量(g)120 タイプ13型 寸法L(mm)41 ねじ長さ(mm)32〜47(適合) 適合ねじ径(M)(mm)12、14 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ径(inch)W1/2
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61009234
2020-07-16
用途:
駐輪場へのサインのアンカーボルト隠しに
株式会社東北電照 様

ダブルナット締め用に見た目も良くガード的にも問題無く使用させて頂きました。

1人が参考にしています
対象商品:
61009225
2020-03-31
用途:
倉庫の柱に使用

倉庫の鉄骨の柱の根元を固定しているボルトのカバーに使っています。
それほど大きくないボルトでしたが、丁度良い小さめの保護カバーがあって良かったです。

対象商品:
61009216
2018-12-17
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

自転車のナットカバーに使用したいと思い購入しましたが大き過ぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする