ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542551 品番A3-mATX-WD White
参考基準価格(税別)¥18,789 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 フロントパネルにはシックなデザインのウォールナットを採用しました。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 冷却性能においてもさまざまなオプションを選択でき、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。

仕様●ドライブベイ(トレイ):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(底面):2.5インチSSD、又は3.5インチHDD●ファンサポート(サイド):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●対応電源:ATX/SFX/SFX-L 材質スチール/ウォールナット 質量(kg)5.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×194×321.5 I/OポートUSB 3.1 Gen.2 Type-C、USB3.0×2、Mic、HD Audio 対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX 拡張スロット数4
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする