ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542745 品番SSU-XHUTTLE-BK
参考基準価格(税別)¥39,513 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デュアル強化ガラスパネルを採用した未来的なデザインのミドルタワーケースです。 サイドとフロントのガラスパネルをピラーレスに配置し、さらにバックコネクトM/Bをサポートしたことによって、内部コンポーネントをすっきりと展示できることが最大の特徴です。 GPUを縦置き配置するため、追加のブラケットは必要ありません。 3基の120mmARGBファン・RGBストリップ・専用RGBコントローラを搭載しており、鮮やかなイルミネーション効果も得られます。 冷却面では最大10基の120mmファン・2基の360mmラジエーターを搭載可能で、さらに最適化された垂直エアフローによって高い冷却効率を得ています。 底面には120mmARGBファン3基が設置されており、垂直方向に最適化されたエアフローによってGPUなど内部コンポーネントを効率的に冷却できます。 ストレージはM/Bベース裏のドライブベイに3.5インチHDDまたは2.5インチSSDを2基、さらにPSUチャンバー横に3.5インチHDDを1基または2.5インチSSDを2基設置できます。 各パネルは工具を使わず脱着できるため、メンテナンスやコンポーネントの交換を容易に行えるのも自作ユーザーにとって大きな魅力でしょう。 外部I/Oポートと脚部の設置位置を変更し、90度横置きのレイアウトにすることも可能です。

仕様●ファンサポート(トップ):120mm×3●ファンサポート(バックパネル):120mm●ファンサポート(ボトム):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(リア):120mm×3●ラジエーターサポート(ボトム):360/240/120mm●ラジエーターサポート(リア):360/240/120mm 寸法(mm)417×237×508 質量(kg)10.5 素材強化ガラス、スチール、プラスチック 対応マザーボードMini-ITX/Micro-ATX/ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする