折りたたみケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542770 品番GF-M0-BK
参考基準価格(税別)¥30,550 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、伝統的なケースの構造を打ち破る革新的デザイン特許の折りたたみケースです。 ものの数秒で6面を平らにでき、マグネット式のツールレスの切り継ぎ部品により、取り付けがより便利になっています。 専用の200W 80PLUS Bronze認証電源が付属しており、新世代CPUに対応し最高仕様のITXケースを構築します。 天面に大きなメッシュ吸気口を持ち、吸気式のトップフローCPUファンによってエアーを取り込み、両サイドの通気口でエアーを吐き出す構造になっています。 マグネット式のフットスタンドにより、ご使用環境に合わせ「縦置き」・「横置き」の両方に対応しています。 新素材の高品質3-アンチファブリックを採用し、スウェード調の肌触りを表現しました。 帯電防止/防火/防カビ加工を施しより安心して使用できます。

付属品本体、電源、ACケーブル、磁気ケーブルタイ、磁気フットスタンド 仕様●AC入力:100〜240V、0.5〜2.5A、0〜60Hz-●CPUクーラー制限:60mm以下●DC出力:+3.3V/+5V/+12V/+5Vsb/-12●搭載可能PSU:専用PSU(付属)●総合電力:200W 質量(kg)1.7 最大電流(A)10.0/10.0/17/2.5/0.5 保証期間1年間 サイズ(mm)H81×W206×D208 素材スチール(T1.2mm)/スチールメッシュ(T0.8mm)/3-アンチファブリック (T0.4mm) 対応マザーボードITX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする