KDR102 DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト) 16542794

DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16542794品番KDR102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。

仕様(ステップ)10ポジション使用温度範囲(℃)-30~+85定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状面実装動作力98mN・m(最大)コードリアルコード絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性20000ステップ絶縁耐圧AC300V 1 分間操作部形状ドライバータイプ操作位置タテ形
注意
※リフロー回数は2回になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする