シリコンボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)80 アソート3色(ブルー、グリーン、ピンク) 注文コード16542867 品番MBZ-BTL3/AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

やわらかいシリコン製の詰め替えボトル

仕様液体の種類:【使用可】粘度のある液体(シャンプー・ボディソープ等)【使用不可】サラサラした液体(化粧水等)、食品・調味料など、有機溶剤・アルコールを含む物 材質シリコン、PP アソート3色(ブルー、グリーン、ピンク) 容量(mL)80 使用の目安7〜10泊の旅行向け(約ボトル26プッシュ相当)
注意
※中身を入れたあとはしっかりとキャップをしめてください。
※中身を入れたまま高温多湿の場所に保管しないでください。
※中身を入れたまま長期保管せず早めにお使いください。
※火のそばや車内など高温になる場所に置かないでください。
※気圧や気温変化による液漏れ防止の為、余裕を持った容量を入れてください。
※乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
※本製品を使用による直接または間接的な損害に関しては一切責任を負いかねます。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。(初期不良のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする