DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16542882 品番 KSD52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。

極数5 使用温度範囲(℃)-30〜+85 定格DC5V 10mA 端子形状フロー実装 動作力7.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保存温度範囲(℃)-30〜+85 電気的耐久性1000回 絶縁耐圧AC300V 1分間 操作部形状スライドタイプ
注意
※リフロー回数は2回になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする