衣類圧縮袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納の目安Lサイズ:セーター4〜5枚・バスタオル2〜3枚/Mサイズ:Tシャツ4〜5枚・フェイスタオル2〜3枚 注文コード16542928 品番MBZ-AB02/ML2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は収納の目安など3種類から選べます 他の種類を見る
使用方法1.圧縮袋の中に衣類などを入れ、スライダーを使ってしっかりとチャックを閉めます。2.机の上など平らなところ、上から体重を掛けるようにして袋を押さえ、空気を抜いてください。(クッションのように上から乗っても大丈夫です。)3.最後に、袋を丸めて弁から残りの空気を抜いてください。 サイズMサイズ、Lサイズ 入数(枚)各2 収納の目安Lサイズ:セーター4〜5枚・バスタオル2〜3枚/Mサイズ:Tシャツ4〜5枚・フェイスタオル2〜3枚 寸法(縦×横)(cm)【Lサイズ】50×42【Mサイズ】50×32
注意
※本製品は使用目的以外でのご使用はおやめください。
※チャック部分は強く折り曲げないようご注意ください。
※乳幼児の手の届かない場所で保管してください。被って遊ぶと窒息の原因となります。
※型崩れやシワの気になる衣類はご使用にならないでください。
※鋭利なものを入れたり、圧縮したりしないでください。
※濡れた衣類やタオルは水気を切ってから収納してください。
※収納目安量は収納する衣類などの厚み・素材により変わります。
※本製品は消耗品です。複数回の使用によるチャック部分の破損や、袋がやぶれてしまった場合は、新品をご購入下さい。
※本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする