折りたたみハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16543007 品番MBZ-HG07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

コンパクトに折りたためるのに、広げれば一般的なハンガーと同様に使用が可能。
旅先、出張先でスーツやシャツなどを吊るしておきたいときに便利です。

仕様持ち運びに便利な収納ポーチ付き。4本のハンガーをまとべて収納できます。 材質PP ブルー、グリーン、ピンク、イエロー タイプアソート4色 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×140×10(使用時)、約75×128×10(折りたたみ時) 保証期間初期不良のみ(レシートなど購入証明が必要になります)
注意
※衣服やタオル等を掛ける以外の用途には使用しないでください。
※1kg以上のものを掛けないでください。落下や変形の恐れがあります。
※組み立てや収納時に指を挟まないよう十分にお気をつけ下さい。
※本製品は消耗品です。商品の変形や破損が生じた場合には、新しい製品をお買い求めください。
※製品保証は日本国内のみ有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする