WATS460C DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター) オータックス(旧:PATLITE/パトライト) スライドタイプ 16543013

DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16543013 品番WATS460C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。

仕様(ステップ)16 使用温度範囲(℃)-30〜+70 定格0.4VA AC・DC20V MAX 端子形状フロー実装 動作力4.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50m以下 ビット4 保存温度範囲(℃)-30〜+70 電気的耐久性1000回 絶縁耐圧AC300V 1分間 操作部形状スライドタイプ インピーダンス(Ω)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする