栄通信工業
栄通信工業の 電子部品(オンボード)
栄通信工業の 受動部品
栄通信工業の 抵抗
マルチダイヤル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16543047
品番
DB10-26B6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD
外形寸法(mm)
26×43.5
回転数
10n
読取
デジタル
最大表示
999
適合シャフト径(Φmm)
6