マルチダイヤル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合20HP、22HP、25HP、46HD、20HHP、22HHP 注文コード16543074 品番MF10-46B6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る
適合20HP、22HP、25HP、46HD、20HHP、22HHP 外形寸法(mm)Φ46 回転数10n 読取アナログ 適合シャフト径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16543056
2024-03-23
用途:
機械のメンテナンス時

今では他メーカ品を使用していましたが、価格が安く機能は同じで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16543117
2016-08-10
用途:
盤改造
その他業種

在庫があったので直ぐに発送いただけて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする