低反発ネックピロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16543077 品番 MBZ-TP03RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

首周りをやさしく支える低反発素材採用
首〜頭部にフィットする低反発ウレタンを採用したネックピローです。
飛行機内や新幹線の車内でおやすみになる際、倒れがちな頭部をやさしく支えます。
速乾性に優れたピローカバー
取り外し可能なピローカバーを採用。
吸水速乾生地で汗を吸収乾燥して、常にさらっとした肌触りでご使用いただけます。
首にフィットさせる調整ベルト
ベルトの長さを調整することで首の形に合わせてしっかりフィットします。

付属品収納ポーチ 材質ポリウレタン、ポリエステル レッド 質量(g)約230 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×140(突起部除く) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×210×110(突起部除く)
注意
※調整ベルトをきつく調整しないでください。健康を害する恐れがあります。
※体やピローが濡れている状態で使用しないでください。衣類への色移りが発生する恐れがあります。
※長時間使用した場合や、収納する前は、陰干しをして風通しを行ってください。
※本製品に熱源や先のとがったものを近づけないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリが多い場所で使用、保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
※製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品保証は日本国内のみ有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする