栄通信工業
栄通信工業の 電子部品(オンボード)
栄通信工業の 受動部品
栄通信工業の 抵抗
多回転ポテンショメータ 20HP-10S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
公称抵抗値(Ω)
10K
注文コード
16543135
品番
20HP-10S 10KΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
公称抵抗値
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
公称抵抗値(Ω)
10K
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約30
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線