※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栄通信工業
栄通信工業の 電子部品(オンボード)
栄通信工業の 受動部品
栄通信工業の 抵抗
多回転ポテンショメータ 20HP-10S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16543153
品番
20HP-10S 5KΩ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
公称抵抗値(Ω)
5K
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約30
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線