※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16543156
品番
NE103CXPS3P100A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途
プラグインユニット付サーキットブレーカ
仕様
アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8
構造
端子/電源側:プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
100
保護機能
過負荷・短絡 モータ保護兼用
過電流引出方法
熱電-電磁式
定格遮断容量(kA)
JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×146×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません