JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16543165 品番カワカミJC12V50WGY6.35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)44 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GY6.35 外径(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする