22HP-10 10KΩ 多回転ポテンショメータ 22HP-10 栄通信工業 16543248

22HP-10 10KΩ 多回転ポテンショメータ 22HP-10 栄通信工業 16543248 22HP-10 10KΩ 多回転ポテンショメータ 22HP-10 栄通信工業 16543248 22HP-10 10KΩ 多回転ポテンショメータ 22HP-10 栄通信工業 16543248

多回転ポテンショメータ 22HP-10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16543248 品番22HP-10 10KΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

はめ込み構造採用、超ローコストタイプ

公称抵抗値(Ω)10K 取付ねじ3/8-32UNEF 取付ブッシングマウント 質量(g)約20 定格電力(W)2 抵抗体巻線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16543196
2016-08-10
用途:
盤改造
その他業種

在庫があって直ぐに発送いただけたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする