Jabra
Jabraの AV家電
Jabraの オーディオ
Jabraの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Jabra Engage 50 II Link UC Stereo USB C/A
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16543777
品番
5099-299-2269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。
色
ブラック
コード長さ(m)
2.4
インターフェース
USB-A、USB-C
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド