BDP-S1700/K ブルーレイプレーヤー SONY 16544179 BDP-S1700/K ブルーレイプレーヤー SONY 16544179 BDP-S1700/K ブルーレイプレーヤー SONY 16544179

ブルーレイプレーヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16544179 品番BDP-S1700/K
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高画質・高音質・快速設計
高速起動モード
1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える
高速ローディング
ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消
プレシジョンシネマHDアップスケール
DVDの映像もより美しい映像に
1080/60pプログレッシブハイビジョン出力
録画されたハイビジョン番組もより高画質に
わかりやすいメニュー画面
再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面
ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感
HDMIケーブル1本のかんたん接続
接続も操作も簡単

機能
【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD
【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール
【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生
【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)
DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)
HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト
【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ
【ネットワーク機能】BD-Live
【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1) 質量(kg)0.8 長さ(m)1.5 消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む) 電源電圧(V)AC100、50/60Hz 対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF 入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする