曜日別特売
- サンケイ ダイアジノン粒剤3 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16544282

- サンケイ ダイアジノン粒剤3 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16544282
- サンケイ ダイアジノン粒剤3 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16544282
- サンケイ ダイアジノン粒剤3 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16544282
- サンケイ ダイアジノン粒剤3 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16544282
- サンケイ ダイアジノン粒剤3 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 16544282

サンケイ ダイアジノン粒剤3

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
成分ダイアジノン3.0%
内容量1本注文コード16544282品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コガネムシの幼虫・ネキリムシなどの土壌害虫を退治する殺虫剤。

用途コガネムシの幼虫退治に。成分ダイアジノン3.0%適合害虫ケラ、ネキリムシ類、コガネムシ類幼虫、タネバエ、ウリハムシ幼虫、タマネギバエ、コオロギ性状淡黄赤色細粒農林水産省登録第(号)19526毒劇区分普通物容量(g)700剤形粒剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379636
2023-11-27
用途: ブルーベリーのコガネムシ駆除に使用
佐伯農園農・林・水産業

ベランダに2鉢のブルーベリーを育てて、ジャムを作って頂いています。ネットで調べるとコガネムシの幼虫が根っこを食べるとの記事があり、鉢植えの中にコガネムシの死骸を発見。春になる前に退治しようと購入しました。400gと少量でボトル入りで使い安くて良いです。効果はまだ不明なので、この評価にしました。

対象商品 : 88379636
2024-02-13
用途: 苗の植え付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭菜園で使用します。農薬は極力使用したくありませんが、苗の植え付け時には必需品と思っています。育った野菜は口にするまで日数が経っているので、あまり気にしない事にしています。

対象商品 : 88379636
2023-04-18
用途: コガネムシの幼虫を退治する
その他業種

この製品が鉄板です。
粒剤というのも使いやすくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 16544282
2022-04-16
用途: バラ害虫駆除

コガネムシ幼虫駆除として毎年使っています。この薬だけは欠かせないものとなっています。秋に使用し、冬の鉢上げで成果を確認できます。

対象商品 : 88379636
2021-12-01
用途: 土中の虫退治に
かなおか歯科医院医療・福祉・介護関連業

以前に被害に遭ったので、探していました。
早速木の植え込みに使いました。
期待しています。

対象商品 : 88379636
2020-12-20
用途: ガーデニング
教育・研究機関

コガネムシの幼虫による根の食害で植物がだいぶ枯れてしまいました。ダイアジノンは必需品です。振りかけるタイプですので、手も汚れず良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 16544282
2021-05-26
用途: 果菜類の防虫
坂ノ上製造業

粒状がもう少し大き目の方が使用しやすいかと思うが不足ではない。

対象商品 : 88379636
2019-06-21
用途: 畑に
理髪店 レーヴサービス業

苗がネキリムシでやられるので仕様してみます。効果ありました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする