3/22より値下げ!現場を応援

もっとつかえ〜る

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(700mL) 注文コード16544334 品番-
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別) 値下げ
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材をギュッと濃縮。古い土30Lを1袋で再生可能。
古い土の再生に必要な素材を1袋に配合。9種類の素材でしっかり再生します。
少ない添加量で土を再生する濃縮タイプですので、土へ添加した際に土の量が増えないためプランターから土があふれません。そのため、ベランダの床を汚したり、土を書ブルする手間が無いので、ベランダでの作業にとても便利です。

使用量菜園プランター(土量30L)に対して、約1袋(700mL) 名称なし 登録保証なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16544334
2022-07-20
用途:
園芸用
その他業種

庭の花壇やベランダの鉢の土に混ぜて使っています。専門的なことはわからないけど、土がふっくらと柔らかくなるし、効果はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする