曜日別特売
HLC-5EX-3MP CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット 16545594

CAT5e対応クロスケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード16545594品番HLC-5EX-3MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。

ケーブル長(m)3ホワイト規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式クロス結線導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16545576
2019-07-08
用途: 自作設備の電気備品

自作の加工機の電気品に使用する。工作部からの評価は問題なし。安価に手配できて助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする