曜日別特売
A0003AA 特水中長 弘進ゴム 16547624

A0003AA 特水中長 弘進ゴム 16547624
A0003AA 特水中長 弘進ゴム 16547624

特水中長

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード16547624品番A0003AA
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

川の清掃、アウトドアでの釣りに最適。丸洗い可能。

サイズ(cm)24足幅2E仕様裏布なし、つま先補強形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)約76標準質量(g/片足)1300(26cm)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16547685
2019-04-12
用途: 貯水槽清掃時
サービス業

素材が天然ゴムなので、やわらかくて、はきやすいです。作業時、ひざをついて出来るので、重宝しています。内側にベビーパウダーを付けておくと、臭いが抑えられるし、長靴が長持ちしますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 16547658
2018-03-09
用途: 町内の川の掃除(泥上げ作業)水深50~60cm
農・林・水産業

ゴムの質が良く履き心地が良い、快適に作業が出来ました。
さすが弘進ゴムだなと思いました。
かかとが高いのですが、フラットでもいいのではと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16547676
2017-11-02
用途: 貯水槽、排水口、池内等の清掃
株式会社管理センター

弘進ゴムの製品は丈夫で履きやすいのでいつも購入していますがモノタロウの値段は高いですね かなり

1が参考にしています
対象商品 : 16547685
2016-10-18
用途: 水の中に入る時

他社に比べて靴底が薄い気がしたが、納期が早いのはよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする