特水中長

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16547667 品番 A0003AA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

川の清掃、アウトドアでの釣りに最適。丸洗い可能。

サイズ(cm)26 足幅2E 仕様裏布なし、つま先補強 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)約76 標準質量(g/片足)1300(26cm) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16547685
2019-04-12
用途:
貯水槽清掃時
サービス業

素材が天然ゴムなので、やわらかくて、はきやすいです。作業時、ひざをついて出来るので、重宝しています。内側にベビーパウダーを付けておくと、臭いが抑えられるし、長靴が長持ちしますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
16547658
2018-03-09
用途:
町内の川の掃除(泥上げ作業)水深50〜60cm
農・林・水産業

ゴムの質が良く履き心地が良い、快適に作業が出来ました。
さすが弘進ゴムだなと思いました。
かかとが高いのですが、フラットでもいいのではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16547676
2017-11-02
用途:
貯水槽、排水口、池内等の清掃
株式会社管理センター 様

弘進ゴムの製品は丈夫で履きやすいのでいつも購入していますがモノタロウの値段は高いですね かなり

1人が参考にしています
対象商品:
16547685
2016-10-18
用途:
水の中に入る時

他社に比べて靴底が薄い気がしたが、納期が早いのはよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする