CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
メッシュバスケット軽快車用前用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16548062
品番
Y-5171
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
少し大きめの前用メッシュバスケット
材質
鉄(PVCコーティング)、鉄(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)
365
色
ブラック
高さ(mm)
290
質量(g)
1030
奥行(mm)
250
底部寸法(幅×奥行)(mm)
310×195