Y-3159 AIR BOMBER DX CAPTAIN STAG 16548516

Y-3159 AIR BOMBER DX CAPTAIN STAG 16548516
Y-3159 AIR BOMBER DX CAPTAIN STAG 16548516

AIR BOMBER DX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16548516品番Y-3159
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。
ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。
ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。
ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。

適合タイヤバルブ米式、仏式材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴムシルバー質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする