ホースバンド つまみ付き

(76件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16549523 品番 TH0812
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!

バンド幅(mm)9 最小径(Φmm)8 最大径(Φmm)12 材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430 黄(樹脂部分)
注意
※作業の際は手袋などを着用して行ってください。

商品説明動画

ホースバンド つまみ付き.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
水道ホースの固定に
教育・研究機関

これとしては何の問題も無いです。安価ですし、きちんと使える物です。シリーズの他の物も大丈夫でしょう。できるなら、バンドの幅の広いものがあるなどのバリエーションが増えると良いと思います。

2026-03-12
用途:
クイック接続
大健 様

蛇口にホース接続に使用。工具は必要でなくクイック接続が可能です。

2025-10-16
用途:
ジェットスキー
ムーンオート 様

ジェットスキーの洗浄用ホースバンドで使用してますが
どうしても海水が付き錆びてしまうのが残念ですが しようにはかなり助かります ステンレス製なバツグンだと思いました

2025-09-08
用途:
ホースのバンド
サービス業

洗車用のホースのバンドとして利用しました。 ドライバーではなく、プラのつまみで簡単に回せるので、ちょっと緩んだかなって時にすぐに締めることができるので重宝しています。

2025-08-07
用途:
散水ホースの締め具
製造業

つまみ付きで安価なのが選択理由。普通に使えて重宝しています。

対象商品:
16549593
2025-01-30
用途:
普段使い
辰弘商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャブレターとホースの接続に使用しています
工具が無くてもその場で取り外しが出来るのでこのような商品を探していました

2024-11-14
用途:
給水用のチューブ止め
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「ホースバンド」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品:
16549557
2024-07-08
用途:
ホースの延長に
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅廻りの掃除をしたくなり延長ホースとジョイント、ホースバンドを購入
滅多に使うものではありませんので、今は気になりませんが
ホースを引き回す際にバンドつまみが折れたり、ザラザラになったり、何処かに引っかかったりもすると思います。

それを理解した上で購入しましょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする