ホースバンド ワイヤータイプ

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16550056 品番 WHB016
販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドライバーやスパナ等で締め付けできます。

最小径(Φmm)13 最大径(Φmm)16 用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C ねじM5×25 表面処理亜鉛メッキ
注意
※作業の際は手袋などを利用して行ってください。

商品説明動画

ホースバンド ワイヤータイプ.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
サクションホース等のバンドとして
その他業種

10個入り等にして、単価を安くして販売してほしい。

2025-10-31
用途:
軽トラの吸気菅新設のパイプ/ホースの接続に
サービス業

計測した外径に合うもので、強度も見込み通り。満足。

2025-05-15
用途:
サクションホースの継ぎ手

問題なく使用できています。
発送も早く必要なものを迅速に手配できました。
また,利用させて頂きます。

2024-10-10
用途:
エアーホースとカプラーの接続

ホースにワイヤーが食い込みバンド式よりも良く留まる。
コストが安く助かる。

1人が参考にしています
2024-11-20
用途:
工場内エアー配管

PCVホースのバンドとして使いました。
めり込むので十分使えます、値段の割に使用感がいいので、満足です。

対象商品:
16550092
2023-07-18
用途:
ブレードホースをソケットレンチで固定

ホースバンド つまみ付き 最大径32mm をブレードホース 外径26mmに使った。
ブレードホースは肉厚が有るので絞めた部分が伸びて次第に緩んでくるので時々絞める必要がある。そんな時簡単に絞められるつまみ付きは大変便利なのだが
モノタロウ製は絞めつけると2個共空回りして壊れた。
そこでホースバンドワイヤータイプを使った。
ソケットレンチを使っても壊れる事なくしっかり固定できた。

1人が参考にしています
対象商品:
16550092
2023-07-31
用途:
雨水用のポリバケツの連結
その他業種

最初はホースと同サイズで発注したが、当然、小さ過ぎた。Tサイズ大きめを発注すべきだった。電話で モノタロウに連絡するとスムーズに返品を受け付けていただき、大きいサイズを別途発注しすぐに商品は届き、作業は無事に完了した。

対象商品:
16550074
2023-06-01
用途:
庭の散水ホース
卸売・小売業

サイズも豊富でホームセンター産と違いがないぐらいのお品でした。お安く購入できて助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする