市場
市場の 椅子
市場の リラックスチェア・ダイニングチェア
市場の リラックスチェア
チェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16552981
品番
CH-2803BE-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
1Pソファーのようにくつろげるチェア。スチール脚がオシャレ度をUP。
用途
デスクチェア
材質
脚:金属(スチール)、張地:綿64%、ポリエステル32%、レーヨン4%、ポリウレタン
幅(mm)
570
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
780
備考
組立品:約20分 工具は同梱されております。
奥行(mm)
610
耐荷重(kg)
70
塗装
粉体塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860