スポーツサングラス E-NOX NEURON20'

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16556115 品番 3144007402020
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

E-NOX NEURON20'
陸上長距離をターゲットとしたアスリートモデル
製品特長
頭部形状調査データに基づきデザインされた、鍛え上げられた陸上長距離選手やアスリートのためのモデル 。
特徴的なアンダーテンプルは頬からこめかみにかけてもしっかりと密着することで 、ランの上下動に対してもブレを防ぐ 。
NEURON(神経細胞)レベルのフィット感 。「つける」から「まとう」へ進化したアイウェア。

付属品セミハードケース 質量(g)20 レンズ色シルバーミラー×クリア レンズ形状【カーブ】6 フレームノーズ調節可能 レンズミラーレンズ 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)51 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ゴールド 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)46×137
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする