スペアレンズ SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16556255 品番L-SPB-0151 ヘンコウ Wマルチ
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
ギラギラした反射光をカットし、水面や路面の照り返しをカット。緑の多い景色などでは、スッキリした視界になる偏光レンズです。
さらに、両面反射防止のマルチコートを施すことで日陰や室内などでのレンズへの映り込みを抑えた機能性レンズ。
偏光スモークは眩しさを抑えつつ、色彩が最も自然に見えるカラーで初めて偏光レンズを使う方にもオススメのレンズカラーです。

付属品取扱説明書 レンズ色偏光スモーク(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズ偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)29%(偏光度:97%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする