スポーツサングラス E-NOX EIGHT8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色レッドシャドーミラー×スモーク 注文コード16556280 品番EN8-1701
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はレンズ色など9種類から選べます 他の種類を見る

E-NOX EIGHT8
軽さとフィット感の絶妙なバランスが生み出す、包み込むような快適さ
製品特長
ランニングやマラソン、トレイルランニングなどの過酷な走行でもレンズがブレず、軽い本体で長時間かけ続けても疲れにくい設計です。

付属品セミハードケース 質量(g)19 レンズ色レッドシャドーミラー×スモーク レンズ形状【カーブ】6 フレームノーズ幅調節可能 レンズミラーレンズ 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)23 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)マットブラック×マットブラック×マットブラック 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)45×137
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする