曜日別特売
LI SIN-1701 ミラー BK スポーツサングラス LION SIN SWANS 16556350

LI SIN-1701 ミラー BK スポーツサングラス LION SIN SWANS 16556350
LI SIN-1701 ミラー BK スポーツサングラス LION SIN SWANS 16556350
LI SIN-1701 ミラー BK スポーツサングラス LION SIN SWANS 16556350
LI SIN-1701 ミラー BK スポーツサングラス LION SIN SWANS 16556350
LI SIN-1701 ミラー BK スポーツサングラス LION SIN SWANS 16556350

スポーツサングラス LION SIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個レンズ色レッドシャドーミラー×スモーク注文コード16556350品番LI SIN-1701 ミラー BK
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LION SIN
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
着用者のマインドを高めるエッジの効いたデザイン 。高いフレーム剛性が生むがっちりとした装着感。
さまざまなスポーツシーンで使用できるハイスペックな機能。これぞスポーツアイウェアという特長を搭載したロングセラーモデル。

付属品セミハードケース質量(g)32レンズ色レッドシャドーミラー×スモークレンズ形状【カーブ】8フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能レンズミラーレンズ材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)24材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック×ブラック×ブラック対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする